Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Alu Storz-Größe 90 Knaggenab. mm 105

Artikelnummer: Z00326410
EAN: 4047322254281
Herstellernummer: 2401.10590
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Alu Storz-Größe 90 Knaggenab. mm 105
Inkl. Steuern: 52,00 € VE 1 Stück Netto 43,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Aluminium Storz-Größe 90 Knaggen- abstand mm 105 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 90
Material Aluminium
Knaggenabstand 105,0
Länge 159,0
Schlauch LW 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen