Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Alu Storz-Größe 52-C Knaggenab. mm 66

Artikelnummer: Z00326425
EAN: 4047322254182
Herstellernummer: 2401.6642
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Alu Storz-Größe 52-C Knaggenab. mm 66
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Stück Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Aluminium Storz-Größe 52-C Knaggen- abstand mm 66 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 90

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch LW 42
Länge 90,0
Storz-Größe 52-C
Knaggenabstand 66,0
Material Aluminium
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen