Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Edelstahl Storz-Größe 100 Knaggena...

Artikelnummer: Z00326506
Herstellernummer: 3401.115100
Riegler
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen, drehb., Edelstahl Storz-Größe 100 Knaggena...
Inkl. Steuern: 666,55 € VE 1 Stück Netto 560,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Edelstahl Storz-Größe 100 Knaggen- abstand mm 115 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 150

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Storz-Größe 100
Material Edelstahl V4A
Knaggenabstand 115
Länge 152,0
Schlauch LW 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen