Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Alu (Messing: 24...

Artikelnummer: Z00326437
EAN: 4047322254335
Herstellernummer: 2402.3125
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Alu (Messing: 24...
Inkl. Steuern: 35,28 € VE 1 Stück Netto 29,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Aluminium (Messing: 2402.3119 und 2402.3125) Storz-Größe 25-D Knaggen- abstand mm 31 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 73

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 25-D
Material Aluminium
Knaggenabstand 31,0
Länge 74,0
Schlauch LW 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen