Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Edelstahl Storz-...

Artikelnummer: Z00326522
Herstellernummer: 3402.133100
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Edelstahl Storz-...
Inkl. Steuern: 441,70 € VE 1 Stück Netto 371,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Edelstahl Storz-Größe 110-A Knaggen- abstand mm 133 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 145

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 16 bar
Schlauch LW 100
Länge 157,0
Dichtmaterial FKM
Material Edelstahl V4A
Storz-Größe 110-A
Knaggenabstand 133
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen