Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Edelstahl Storz-...

Artikelnummer: Z00326527
Herstellernummer: 3402.8975
Storz-Kupplung m. Schlauchstutzen f. Schaleneinband, drehb., Edelstahl Storz-...
Inkl. Steuern: 142,59 € VE 1 Stück Netto 119,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Edelstahl Storz-Größe 75-B Knaggen- abstand mm 89 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar / Länge 105

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Schlauch LW 75
Storz-Größe 75-B
Betriebsdruck max. 16 bar
Knaggenabstand 89
Länge 114,0
Dichtmaterial FKM
Material Edelstahl V4A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen