Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Alu Storz-Größe 65 Knaggenab. 1 mm 81

Artikelnummer: Z00326494
Herstellernummer: 2406.8165
Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Alu Storz-Größe 65 Knaggenab. 1 mm 81
Inkl. Steuern: 92,01 € VE 1 Stück Netto 77,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Aluminium Storz-Größe 65 Knaggen- abstand 1 mm 81 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch DN 65
Anzahl Schraubenlöcher 4
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 65
Material Aluminium
Lochkreisdurchmesser 145
Knaggenabstand 1 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen