Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Alu Storz-Größe 75-B Knaggenab. 1 mm 89

Artikelnummer: Z00326495
EAN: 4047322254892
Herstellernummer: 2406.8965
Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Alu Storz-Größe 75-B Knaggenab. 1 mm 89
Inkl. Steuern: 116,00 € VE 1 Stück Netto 97,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Aluminium Storz-Größe 75-B Knaggen- abstand 1 mm 89 / Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Aluminium / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch DN 65
Anzahl Schraubenlöcher 4
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C
Storz-Größe 75-B
Material Aluminium
Lochkreisdurchmesser 145
Knaggenabstand 1 89
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen