Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 110-A Knaggenab. 1 m...

Artikelnummer: Z00326572
Herstellernummer: 3406.133100
Riegler
Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 110-A Knaggenab. 1 m...
Inkl. Steuern: 502,53 € VE 1 Stück Netto 422,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 110-A Knaggen- abstand 1 mm 133 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch DN 100
Anzahl Schraubenlöcher 8
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Storz-Größe 110-A
Material Edelstahl V4A
Lochkreisdurchmesser 180
Knaggenabstand 1 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen