Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggenab. 1 mm 31

Artikelnummer: Z00326573
EAN: 4047322256735
Herstellernummer: 3406.3125
Riegler
Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggenab. 1 mm 31
Inkl. Steuern: 164,92 € VE 1 Stück Netto 138,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 25-D Knaggen- abstand 1 mm 31 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch DN 25
Anzahl Schraubenlöcher 4
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Storz-Größe 25-D
Material Edelstahl V4A
Lochkreisdurchmesser 85
Knaggenabstand 1 31
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen