Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 52-C Knaggenab. 1 mm 66

Artikelnummer: Z00326574
EAN: 4047322256742
Herstellernummer: 3406.6650
Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 52-C Knaggenab. 1 mm 66
Inkl. Steuern: 198,62 € VE 1 Stück Netto 166,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl Storz-Größe 52-C Knaggen- abstand 1 mm 66 / Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl V4A / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -15 °C bis +200 °C
Knaggenabstand 1 66
Lochkreisdurchmesser 125
Betriebsdruck max. 16 bar
Material Edelstahl V4A
Storz-Größe 52-C
Dichtmaterial FKM
Anzahl Schraubenlöcher 4
Flansch DN 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen