Streichmaß mit runder Stange und Platte, Mb 500 mm

Artikelnummer: Z00417733
EAN: 4029713206246
Streichmaß mit runder Stange und Platte, Mb 500 mm
Inkl. Steuern: 95,13 € VE 1 Stück Netto 79,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Streichmaße

- Mit runder Stange und runder Platte - Mit Führungsnut - Spitze auswechselbar - mm-Teilung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,1
Messstange Ø (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen