Streichmaß, Messlänge 300 mm

Artikelnummer: Z00417731
EAN: 4030745016086
Streichmaß, Messlänge 300 mm
Inkl. Steuern: 17,10 € VE 1 Stück Netto 14,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Streichmaße

- Flache Ausführung - Rostfreier Stahl, matt verchromt - Anreißkante gehärtet - mm-Einteilung - Nicht kalibrierfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leistenbreite (mm) 40
Messlänge (mm) 300
Nonius mm 1/10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen