Stretchfolie 17µm B.450mm L.300m transparent 6RL/VE

Artikelnummer: Z00065462
EAN: 4025648384004
Stretchfolie 17µm B.450mm L.300m transparent 6RL/VE
Inkl. Steuern: 49,23 € VE 6 Stück (300 m) Netto 41,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Rollenbreite 450 mm, Länge 300 m
  • bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport
  • optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit
  • universell einsetzbar
  • Dreischichtfolie, hohe Dehnfähigkeit, besonders reißfest, optimale Haftkraft
  • transparent, 17 µm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 17
Länge (m) 300
Farbe transparent
Breite (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen