Stretchfolie 20µm B.500mm L.300m schwarz 6RL/VE

Artikelnummer: Z00065468
EAN: 4025648436000
Stretchfolie 20µm B.500mm L.300m schwarz 6RL/VE
Inkl. Steuern: 75,85 € VE 6 Stück (300 m) Netto 63,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

300-m-Rolle · schwarz · VE = 6 Rollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 20
Länge (m) 300
Farbe schwarz
Breite (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen