Kleinstreuer aus Kunststoff mit Schaufel, Farbe: anthrazit anthrazit, Kunststoff

Artikelnummer: Z00508652
EAN: 4019111505447
Herstellernummer: 303507
Kleinstreuer aus Kunststoff mit Schaufel, Farbe: anthrazit anthrazit, Kunststoff
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • anthrazit
  • aus stabilem Kunststoff
  • Streumenge mehrfach verstellbar
  • für Salz, Samen und Dünger geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 303507
Breite (mm) 130
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 285
Bruttolänge (mm) 145
Bruttovolumen (m³) 0,004
Höhe (mm) 90
Material Kunststoff
Länge (mm) 270
Maße 12 x 10 x 28 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen