Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Universalstreuer mit Handkurbel grün, schwarz

Artikelnummer
Z00508597
EAN
4019111504105
Herstellernummer
282657
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,00 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00508597
EAN
4019111504105
Herstellernummer
282657
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite225.000 Millimeter
Bruttobreite230 Millimeter
Bruttogewicht.600 Kilogramm
Bruttohöhe215 Millimeter
Bruttolänge240 Millimeter
Bruttovolumen0,012 Kubikmeter
Gewicht.400 Kilogramm
Höhe205.000 Millimeter
Länge240.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße24 x 22,5 x 20,5 cm
Volumen2,7 Liter
Werks-Nr.282657
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur einfachen Ausbringung von Saatgut, Dünger und Salz
  • für fein- und grobgranuliertes Streugut geeignet
  • Streumenge 3-fach verstellbar
  • Volumen: 2,7 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account