Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Streuwagen 27l 97391

Artikelnummer
Z00511723
EAN
4002408973913
Herstellernummer
2051004
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
73,99 € 62,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00511723
EAN
4002408973913
Herstellernummer
2051004
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht5.300 Kilogramm
Bruttohöhe285.000 Millimeter
Bruttolänge495.000 Millimeter
Gewicht5.200 Kilogramm
MaterialKunststoff
Streubreite200 - 300 Zentimeter
Volumen27 Liter
Werks-Nr.2051004
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stufenlose Regulierung
  • Streustopp am Handgriff
  • Fassungsvermögen ca. 27 Liter
  • Wannenmaß: 48 x 39 x 28 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account