Comfort Streuwagen 500

Artikelnummer: Z00511276
EAN: 4078500043304
Herstellernummer: 0433-20
Comfort Streuwagen 500
Inkl. Steuern: 45,84 € VE 1 Stück Netto 38,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Comfort Streuwagen 500
  • hoch elastische Streuwalze und Regulierleiste für exakte Dosierung ohne Nachrieseln
  • Freilauf-Funktion der Räder: streut nur beim Schieben, nicht beim Ziehen
  • zum Ausbringen von Dünger, Samen, Kalk, Winterstreugut, Salz, Sand und Splitt
  • Streuguttabelle
  • einfache Einstellung der Dosierung am Handgriff
  • stabiler Aluminium-Doppelbügel
  • teleskopierbar zur Anpassung an die Körpergröße
  • platzsparende Aufbewahrung
  • T-Griff für bequeme Führung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 229
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 250
Bruttolänge (mm) 590
Bruttovolumen (m³) 0,034
EGUFER-Nummer 3201080
Werks-Nr. 0433-20
Höhe (mm) 257
Länge (mm) 590
Streubreite (cm) 53
Volumen (l) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen