Comfort Streuwagen 800

Artikelnummer: Z00511278
EAN: 4078500043502
Herstellernummer: 0435-20
Comfort Streuwagen 800
Inkl. Steuern: 71,42 € VE 1 Stück Netto 60,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Comfort Streuwagen 800
  • hoch elastische Streuwalze und Regulierleiste für exakte Dosierung ohne Nachrieseln
  • Freilauf-Funktion der Räder: streut nur beim Schieben, nicht beim Ziehen
  • zum Ausbringen von Dünger, Samen, Kalk, Winterstreugut, Salz, Sand und Splitt
  • Streuguttabelle
  • einfache Einstellung der Dosierung am Handgriff
  • stabiler Aluminium-Doppelbügel
  • teleskopierbar zur Anpassung an die Körpergröße
  • platzsparende Aufbewahrung
  • T-Griff für bequeme Führung
  • praktische Streuweg-Farbmarkierung zur Vermeidung von Überdosierung und Mehrfachstreuung
  • inkl. 2 x 0,5 l Ausbringbehälter und 90g wasserlösliches Farbpulver

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 231
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 280
Bruttolänge (mm) 595
Bruttovolumen (m³) 0,038
EGUFER-Nummer 3201090
Werks-Nr. 0435-20
Höhe (mm) 282
Länge (mm) 590
Streubreite (cm) 53
Volumen (l) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen