Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Kleinstreuer

Artikelnummer
Z00512716
EAN
4078500325530
Herstellernummer
3255-30
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,25 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00512716
EAN
4078500325530
Herstellernummer
3255-30
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht.307 Kilogramm
Bruttohöhe105.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer321229
Gewicht.300 Kilogramm
Internet BildunterschriftGardena Kleinstreuer
Werks-Nr.3255-30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • einfaches Dosiersystem
  • großer Verstellknopf erleichtert das Einstellen auch mit Handschuhen
  • Griffmulden auf 2 Seiten
  • Füllmenge:
  • Splitt: ca. 1,65 kg
  • Streusalz: ca. 1,4 kg
  • Sand: ca. 1,7 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account