siena GARDEN Streuwagen 12l mit Streutabelle, Farbe: grün mit Streutabelle

Lieferung in 2 Werktag.

20,03 €

Netto 16,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Werks-Nr. 599488
Bruttohöhe 255 Millimeter
EGUFER-Nummer 305591
Farbe grün
Maße 57 x 21 x 110 cm
Bruttovolumen 0,028 Kubikmeter
Bruttobreite 185 Millimeter
Streubreite 45 Zentimeter
Bruttolänge 590 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN
Universal Streuwagen
  • aus Kunststoff
  • 12 l Volumen
  • mit Aluminiumgestänge
  • bruchfest und korrosionsbeständig
  • Abdeckblech zur Entlastung der Streuwelle
  • inklusive Streutabelle
  • einfache Einstellung der Streumenge
  • zum Ausbringen von Dünger, Samen und Winterdtreugut
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben