Streuwagen 15l, Einhand Streumengenkontrolle

Artikelnummer: Z00511088
EAN: 4019111428944
Herstellernummer: 588932
Streuwagen 15l, Einhand Streumengenkontrolle
Inkl. Steuern: 34,28 € VE 1 Stück Netto 28,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kunststoffbehälter 15 l
  • Stahlrohrgestänge, pulverbeschichtet
  • Einhand Streumengenkontrolle
  • Streubreite 2-3 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 460
Bruttohöhe (mm) 260
Bruttolänge (mm) 355
Bruttovolumen (m³) 0,042
Werks-Nr. 588932
Material Kunststoff, Stahlrohr
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen