Streuwagen Streubreite 43 cm

Artikelnummer: Z00506657
EAN: 4009269545006
Herstellernummer: 5450000
Streuwagen Streubreite 43 cm
Inkl. Steuern: 60,58 € VE 1 Stück Netto 50,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Streuwagen
  • zum sparsamen, gleichmäßigen Ausbringen von Streugut aller Art
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • erster Exakt-Streuer
  • präzise Streueinstellung
  • Streu-Stoppbügel
  • Streubreite 43 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung WE 430
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 390
Bruttolänge (mm) 625
Bruttovolumen (m³) 0,056
EGUFER-Nummer 310284
Werks-Nr. 5450000
Streubreite (cm) 43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen