Universal-Streuwagen Streubreite: 41 cm

Artikelnummer: Z00510645
EAN: 4009269542906
Herstellernummer: 5429000
Universal-Streuwagen Streubreite: 41 cm
Inkl. Steuern: 23,80 € VE 1 Stück Netto 20,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wolf-Garten
Universal-Streuwagen
  • leichter und wendiger Streuwagen für Streugut aller Art, wie z.B. Samen, Dünger, Streusand, etc.
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Streubreite: 41 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung WE 330
Bruttobreite (mm) 250
Bruttohöhe (mm) 240
Bruttolänge (mm) 550
Bruttovolumen (m³) 0,033
EGUFER-Nummer 310282
Werks-Nr. 5429000
Streubreite (cm) 41

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen