KS TOOLS Stuckateurkelle, kantig, 220mm, mit Holzgriff

Artikelnummer: Z00480490
EAN: 4042146160930
Herstellernummer: 144.0124
KS TOOLS Stuckateurkelle, kantig, 220mm, mit Holzgriff
Brutto Set-Preis 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kantig
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • punktgeschweißt
  • gehärtet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 geschliffenes Stahlblatt
Farbe schwarz
Hauptkatalogseite K15I_736
Form kantig
Handgriff Handgriff aus lackiertem Holz
Funktions-Attribute 1 punktgeschweißt
Gesamtlänge L in mm 220.0
Breite (B) mm 125.0
Material2 gehärtet
Gewicht in g 310 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]