Stuckateurkelle, kantig, 220mm

Artikelnummer: Z00480503
EAN: 4042146161074
Herstellernummer: 144.0224
Stuckateurkelle, kantig, 220mm
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kantig
  • mit 2-Komponentenhandgriff
  • geschliffen
  • punktgeschweißt
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form kantig
Farbe rot
Breite (b) (mm) 125.0
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Funktions-Attribute 1 punktgeschweißt
Gesamtlänge L in mm 220.0
Material1 geschliffenes Stahlblatt
Material2 gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_736
Handgriff 2-Komponentengriff
Gewicht in g 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen