Stuckateurkelle, rund, 140mm, mit Holzgriff

Artikelnummer: Z00480482
EAN: 4042146160831
Herstellernummer: 144.0110
Stuckateurkelle, rund, 140mm, mit Holzgriff
Inkl. Steuern: 11,54 € VE 1 Stück Netto 9,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rund
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • punktgeschweißt
  • gehärtet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Rund
Farbe schwarz
Breite (b) (mm) 83.0
Funktions-Attribute 1 punktgeschweißt
Gesamtlänge L in mm 140.0
Material1 geschliffenes Stahlblatt
Material2 gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_736
Handgriff Handgriff aus lackiertem Holz
Gewicht in g 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen