Stuckateurkelle, rund, 180mm, mit Holzgriff

Artikelnummer: Z00480484
EAN: 4042146160855
Herstellernummer: 144.0112
Stuckateurkelle, rund, 180mm, mit Holzgriff
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rund
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • punktgeschweißt
  • gehärtet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 punktgeschweißt
Material1 geschliffenes Stahlblatt
Handgriff Handgriff aus lackiertem Holz
Material2 gehärtet
Form rund
Breite (B) mm 116.0
Farbe schwarz
Gesamtlänge L in mm 180.0
Hauptkatalogseite K15I_736
Gewicht in g 270 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen