Stützteller 1/4 Z. ROLOC 50,8mm hart 3M

Artikelnummer: Z00307049
EAN: 51144450961
Herstellernummer: 45096
Stützteller 1/4 Z. ROLOC 50,8mm hart 3M
Inkl. Steuern: 16,59 € VE 1 Stück Netto 13,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stützteller Stützteller 1/4 Z. ROLOC 50,8mm hart 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 50,8
Aufnahme 1/4 Zoll
Härte hart

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen