Stützteller 1/4 Z. ROLOC 76,2mm weich 3M

Artikelnummer: Z00307050
EAN: 51144450909
Herstellernummer: 45090
Stützteller 1/4 Z. ROLOC 76,2mm weich 3M
Inkl. Steuern: 21,34 € VE 1 Stück Netto 17,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stützteller Stützteller 1/4 Z. ROLOC 76,2mm weich 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 76,2
Aufnahme 1/4 Zoll
Härte weich

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen