Stützteller M14 ROLOC 76,2mm hart 3M

Artikelnummer: Z00307046
EAN: 51144849888
Herstellernummer: 84998
Stützteller M14 ROLOC 76,2mm hart 3M
Inkl. Steuern: 21,34 € VE 1 Stück Netto 17,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stützteller Stützteller M14 ROLOC 76,2mm hart 3M .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 76,2
Aufnahme M14
Härte hart

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen