Kletthaftteller 125 mm, 8 mm

Artikelnummer: Z00189179
EAN: 3165140003971
Herstellernummer: 1609200154
Bosch
Kletthaftteller 125 mm, 8 mm
UVP: 12,40 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Stück Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kletthaftteller, Stützteller mit Klettsystem für Bohrmaschinen, Durchmesser: 125 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, für Schleifmittel mit Durchmesser 125 mm mit Klettsystem

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 8
Volumen (dm³) 0.440
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 125
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen