Kletthaftteller für Papierschleifblätter, 115 mm, 13.300 U/min

Artikelnummer: Z00186636
EAN: 3165140086585
Herstellernummer: 2608601076
Kletthaftteller für Papierschleifblätter, 115 mm, 13.300 U/min
UVP: 17,60 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kletthaftteller für Papierschleifblätter, für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Flanschgewinde M 14, max. Drehzahl 13.300 min-1

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.524
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Drehzahl max. (min-1) 13300
Abmessung Länge (mm) 157
Abmessung Höhe (mm) 29
Abmessung Breite (mm) 115
Klettverschluss nein
Gewinde (M) 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen