- 37%

Bosch Kletthaftteller für Papierschleifblätter, 125 mm, 12.500 U/min

Artikelnummer:  
Z00186637
EAN:  
3165140086592
Herstellernummer:  
2 608 601 077
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 18,92 €
11,85 €

Netto 9,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 30 Millimeter
Gewinde 14
Abmessung Länge 175 Millimeter
Abmessung Breite 122 Millimeter
Volumen 0.641 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 125
Drehzahl max. 12500
Klettverschluss nein
Nettogewicht 0.135 Kilogramm
Drehzahl, max. min-1 12500
SOL Date 19.07.2002
Bruttogewicht 0.135 Kilogramm
Durchmesser mm 125 Millimeter
Spezifikation 125 mm, 12500 U/min
Produkttext, ZB grau Kletthaftteller
Spartenbezeichnung 74
Schaftdurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kletthaftteller für Papierschleifblätter, für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Flanschgewinde M 14, max. Drehzahl 12.500 min-1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben