Kletthaftteller, SDS-pro, 100 mm, ungelocht, Klett

Artikelnummer: Z00186651
EAN: 3165140262866
Herstellernummer: 2608601170
Kletthaftteller, SDS-pro, 100 mm, ungelocht, Klett
UVP: 19,55 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 13,01 € VE 1 Stück Netto 10,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kletthaftteller für Papierschleifblätter mit Klettsystem, für Winkelschleifer, SDS-pro, Durchmesser: 100 mm, ungelocht, max. Drehzahl 15.300 min-1, passend zu GWS 14, 4 V Professional und Papierschleifbättern mit Klettsystem

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.142
Scheibendurchmesser (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Drehzahl max. (min-1) 15300
Abmessung Länge (mm) 143
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 90
Klettverschluss nein
Lochung ungelocht

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen