Perforator, 180 mm

Artikelnummer: Z00478257
EAN: 3165140804639
Herstellernummer: 2609256D40
Perforator, 180 mm
Inkl. Steuern: 38,00 € VE 1 Stück Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Perforator, Zubehör für Wandbearbeitungssystem, Arbeitsdurchmesser: 180 mm, passend zu Maschinentyp PWR 180 CE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 29.293
Artikeltyp Zubehör
Arbeitsdurchmesser mm 180
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 235
Abmessung Breite (mm) 277
Maschinentyp PWR 180 CE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen