Stützteller, 125 mm, mittelhart

Artikelnummer: Z00186661
EAN: 3165140623476
Herstellernummer: 2608601607
Stützteller, 125 mm, mittelhart
UVP: 29,85 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 19,40 € VE 1 Stück Netto 16,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stützteller für Bosch-Exzenterschleifer, Durchmesser: 125 mm, Ausführung: mittelhart, passend zu GEX 125-1 AE und GEX 125-150 AVE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 127 Millimeter
Volumen 0.538 Kubikdezimeter
Klettverschluss nein
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Höhe 27 Millimeter
Abmessung Länge 157 Millimeter
Ausführung mittelhart

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen