Abdeckscheibe

Artikelnummer: Z00353503
EAN: 4000896185467
Herstellernummer: 9033-8-030
Abdeckscheibe
UVP: 18,09 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 14,86 € VE 1 Stück Netto 12,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Abdeckscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.1
Netto-Gewicht (g) 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen