Bosch Stufenbohrer HSS, 4 - 12 mm, 6 mm, 50 mm, 5 Stufen

Artikelnummer: Z00185712
EAN: 3165140107334
Herstellernummer: 2 608 597 518
Bosch Stufenbohrer HSS, 4 - 12 mm, 6 mm, 50 mm, 5 Stufen
UVP: 41,30 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 22,72 € Netto 19,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS, 3-Flächen-Schaft, Stufendurchmesser: 4 - 12 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, Gesamtlänge: 50 mm, 5 Stufen, Durchmesser: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, Stufenhöhe: 4 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Gesamtlänge 50
Schaftdurchmesser mm 6.0 Millimeter
Ausführung HSS
Norm ohne
Spezifikation 4 - 12 mm, 6.0 mm, 50 mm
SOL Date 19.07.2002
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Stufenlänge 4
Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Stufendurchmesser 12
Mit Kühlkanal false
Spitzenwinkel -
Abmessung Länge 125 Millimeter
Schaftdurchmesser 6.0
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
Nenndurchmesser -
Schneidstoff HSS
Oberfläche sonstige
Spartenbezeichnung 74
Stufenhöhe mm 4
Produkttext, ZB grau 5 Stufen Ø 4-6-8-10-12 mm
Schneidrichtung rechts
Gesamtlänge mm 50.0 Millimeter
Spannutlänge -
Stufendurchmesser (Bereich) 4-12 Millimeter
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]