Bosch Stufenbohrer HSS, 4 - 20 mm, 8 mm, 70,5 mm, 9 Stufen

Artikelnummer: Z00185713
EAN: 3165140107341
Herstellernummer: 2608597519
Bosch Stufenbohrer HSS, 4 - 20 mm, 8 mm, 70,5 mm, 9 Stufen
UVP: 65,62 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS, 3-Flächen-Schaft, Stufendurchmesser: 4 - 20 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, Gesamtlänge: 70,5 mm, 9 Stufen, Durchmesser: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (alle) mm [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
Stufendurchmesser 20 Millimeter
Abmessung Höhe 21 Millimeter
Schneidstoff HSS
Volumen 0.152 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (mm) 8,0 Millimeter
Stufendurchmesser (Bereich) mm 4-20
Abmessung Länge 121 Millimeter
Stufenlänge 4 Millimeter
Ausführung HSS
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 60 Millimeter
Stufenhöhe mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen