Stufenbohrer HSS, 6 - 30 mm, 10 mm, 93,5 mm, 14 Stufen

Artikelnummer: Z00185714
EAN: 3165140107358
Herstellernummer: 2608597520
Stufenbohrer HSS, 6 - 30 mm, 10 mm, 93,5 mm, 14 Stufen
UVP: 91,86 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 61,09 € VE 1 Stück Netto 51,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stufenbohrer HSS, 3-Flächen-Schaft, Stufendurchmesser: 6 - 30 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 93,5 mm, 14 Stufen, Durchmesser: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (Bereich) mm 6-30
Stufendurchmesser (alle) mm [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30]
Stufendurchmesser (mm) 30
Volumen (dm³) 0.202
Stufenhöhe mm 4
Stufenlänge (mm) 4
Schaftdurchmesser (mm) 10,0
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge (mm) 118
Abmessung Höhe (mm) 39
Abmessung Breite (mm) 44
Ausfuehrung HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen