• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

Bosch Stufenbohrer HSS-AlTiN, 6 - 30 mm, 10 mm, 93,5 mm, 13 Stufen

Artikelnummer:  
Z00190810
EAN:  
3165140666473
Herstellernummer:  
2 608 588 067
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 119,40 €
82,31 €

Netto 69,17 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 113 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Ausführung HSS-AlTiN
Bruttogewicht 0.180 Kilogramm
Gesamtlänge 93.5
Gesamtlänge mm 93.5 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser -
Nettogewicht 0.180 Kilogramm
Norm ohne
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 13 Stufen Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
Schaftdurchmesser 10.0
Schaftdurchmesser mm 10.0 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 6 - 30 mm, 10.0 mm, 93.5 mm
Spitzenwinkel -
Stufendurchmesser 30
Stufendurchmesser (Bereich) 6-30 Millimeter
Stufenhöhe mm 4
Stufenlänge 4
Volumen 0.181 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stufenbohrer HSS-AlTiN, 3-Flächen-Schaft , Stufenhöhe: 4 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 93,5 mm, 13 Stufen, Durchmesser: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben