Stufenbohrer HSS-AlTiN, für Kabelverschraubungen, M10-M40, 10 mm, 125,5 mm

Artikelnummer: Z00190814
EAN: 3165140666510
Herstellernummer: 2608588071
Stufenbohrer HSS-AlTiN, für Kabelverschraubungen, M10-M40, 10 mm, 125,5 mm
UVP: 199,44 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 127,39 € VE 1 Stück Netto 107,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-AlTiN, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen, Stufendurchmesser (Bereich): M 10-M 40 mm, Stufenhöhe: 6 / 4 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 125,5 mm, Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen: 6 / 8,5 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 30,5 /38,5 mm, M 10 x 1,5 / M 12 x 1,5 / M 16 x 1,5 / M 20 x 1,5 / M 25 x 1,5 / M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5, Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen: Durchmesser: 6 7 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 28 / 32,5 / 35,5 / 40,5 mm, M 10 x 1,5 / M 12 x 1,5 / M 16 x 1,5 / M 20 x 1,5 / M 25 x 1,5 / M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5 geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (Bereich) mm M10-M40
Volumen (dm³) 0.350
Stufenhöhe mm 6/4
Stufenlänge (mm) 6
Schaftdurchmesser (mm) 10,0
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Ausfuehrung HSS-AlTiN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen