Stufenbohrer HSS-AlTiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm

Artikelnummer: Z00190812
EAN: 3165140666497
Herstellernummer: 2608588069
Bosch
Stufenbohrer HSS-AlTiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm
UVP: 219,95 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 131,60 € VE 1 Stück Netto 110,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-AlTiN-Set, 3-Flächen-Schaft, 3-teilig, Stufenhöhe: 4 / 4 / 4 mm, Schaftdurchmesser: 6 / 8 / 10 mm, Stufendurchmesser (Bereich): 4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30 mm, Gesamtlänge: 66,5 / 70,5 / 93,5 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (Bereich) mm [4-12, 4-20, 6-30]
Volumen (dm³) 0.176
Stufenhöhe mm [4, 4, 4]
Schaftdurchmesser (mm) [6,0, 8,0, 10,0]
Max. Schaftdurchmesser (mm) 10.0
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Ausfuehrung HSS-AlTiN
Anzahl der Bohrer (St) 3
Min. Schaftdurchmesser (mm) 6.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen