Stufenbohrer HSS, für Kabelverschraubungen, M10-M40, 10 mm, 125,5 mm, 16 Stufen

Artikelnummer: Z00190649
EAN: 3165140630214
Herstellernummer: 2608587427
Stufenbohrer HSS, für Kabelverschraubungen, M10-M40, 10 mm, 125,5 mm, 16 Stufen
UVP: 153,12 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 100,42 € VE 1 Stück Netto 84,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS, 3-Flächen-Schaft, für Kabelverschraubungen, Stufendurchmesser (Bereich): M 10-M 40 mm, Stufenhöhe: 6 / 4 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 125,5 mm, 16 Stufen, Gewinde Kernlöcher für Kabelverschraubungen: Durchmesser: 6 / 8,5 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 30,5 / 38,5 mm, M 10 x 1,5 / M 12 x 1,5 / M 16 x 1,5 / M 20 x 1,5 / M 25 x 1,5 / M 32 x 1,5 / M 40 x 1,5, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (Bereich) mm M10-M40
Volumen (dm³) 0.363
Stufenhöhe mm 6/4
Stufenlänge (mm) 6
Schaftdurchmesser (mm) 10,0
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Ausfuehrung HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen