Stufenbohrer HSS-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 -30 mm

Artikelnummer: Z00190648
EAN: 3165140630207
Herstellernummer: 2608587426
Stufenbohrer HSS-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 -30 mm
UVP: 170,34 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 107,20 € VE 1 Stück Netto 90,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-Set, 3-Flächen-Schaft, 3-teilig, Stufenhöhe: 4 / 4 / 4, Schaftdurchmesser: 6 / 8 / 10 mm, Stufendurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm (9 Stufen), 4 - 20 mm (9 Stufen), 6 - 30 mm (13 Stufen), Gesamtlänge: 66,5 / 70,5 / 93,5 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Länge 140 Millimeter
Max. Schaftdurchmesser 10.0 Millimeter
Ausführung HSS
Abmessung Breite 100 Millimeter
Min. Schaftdurchmesser 6.0 Millimeter
Anzahl der Bohrer 3 SHEET
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Volumen 0.560 Kubikdezimeter
Stufenhöhe mm [4, 4, 4]
Schaftdurchmesser (mm) [6,0, 8,0, 10,0] Millimeter
Stufendurchmesser (Bereich) mm [4-12, 4-20, 6-30]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen