Stufenbohrer HSS-TiN, 4 - 12 mm, 6 mm, 65 mm, 9 Stufen

Artikelnummer: Z00185719
EAN: 3165140107402
Herstellernummer: 2608597525
Stufenbohrer HSS-TiN, 4 - 12 mm, 6 mm, 65 mm, 9 Stufen
UVP: 50,36 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 32,15 € VE 1 Stück Netto 27,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-TiN, 3-Flächen-Schaft, Stufenhöhe: 4 mm, Stufendurchmesser: 4 - 12 mm, Gesamtlänge: 66,5 mm, 9 Stufen, Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Oberfläche nitriert
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Volumen 0.099 Kubikdezimeter
Stufenlänge 4 Millimeter
Schneidstoff HSS
Schaftdurchmesser (mm) 6,0 Millimeter
Stufendurchmesser (Bereich) mm 4-12
Stufendurchmesser (alle) mm [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
Abmessung Breite 61 Millimeter
Stufenhöhe mm 4
Stufendurchmesser 12 Millimeter
Ausführung HSS-TiN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen