Stufenbohrer HSS-TiN, 4 - 20 mm, 1/4", 70,5 mm, 9 Stufen

Artikelnummer: Z00190792
EAN: 3165140630276
Herstellernummer: 2608587433
Stufenbohrer HSS-TiN, 4 - 20 mm, 1/4", 70,5 mm, 9 Stufen
UVP: 79,92 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 53,17 € VE 1 Stück Netto 44,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-TiN, Sechskantschaft, Stufenhöhe: 4 mm, Schaftdurchmesser in Zoll: 1/4 Zoll, Stufendurchmesser (Bereich): 4 - 20 mm, Gesamtlänge: 70,5 mm, 9 Stufen, Durchmesser: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufendurchmesser (Bereich) mm 4-20
Stufendurchmesser (mm) 20
Volumen (dm³) 0.179
Stufenhöhe mm 4
Stufenlänge (mm) 4
Schaftdurchmesser Zoll 1/4
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge (mm) 112
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Ausfuehrung HSS-TiN
Oberfläche nitriert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen