Bosch Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen

Artikelnummer: Z00190790
EAN: 3165140630252
Herstellernummer: 2608587431
Bosch Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen
UVP: 140,56 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 89,05 € VE 1 Stück Netto 74,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS-TiN, 3-Flächen-Schaft, Stufenhöhe: 4 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Stufendurchmesser (Bereich): 6 - 39 mm, Gesamtlänge: 93,5 mm, 12 Stufen, Durchmesser: 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 33 / 36 / 39 mm, geeignet für nahezu alle dünnen Materialien wie z. B. Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff oder rostfreien Stahl, ohne Vorbohren, gratfrei in dünne Bleche, zum Entgraten, für runde Löcher, Bohren von mehreren Durchmessern mit einem Bohrer, Aufbohren von bestehenden Löchern, Spiralnut für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und schnelleren Bohrfortschritt, Durchmessermarkierung in beiden Spiralen, 3-Flächen-Schaft gegen Durchrutschen im Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 110 Millimeter
Stufenlänge 4 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Schneidstoff HSS
Schaftdurchmesser (mm) 10,0 Millimeter
Stufendurchmesser (Bereich) mm 6-39
Oberfläche nitriert
Stufendurchmesser 39 Millimeter
Ausführung HSS-TiN
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Stufenhöhe mm 4
Volumen 0.275 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen